›

CAVO SCHERMATO 4X0,50

Cod. Rexel CSBNPISH4G0,50
Cod. Produttore BPISH4G0,50

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo schermato
  • Conduttori: 4 x 0,50 mm²
  • Protezione: Schermatura EMI
  • Uso: Industriale, commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Cablaggio sicuro
  • Serie: CSBNPISH4G0,50
  • Segnale: Riduzione rumore

Descrizione del prodotto

Il cavo schermato 4x0,50 rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La configurazione a quattro conduttori da 0,50 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per installazioni in ambienti che richiedono un'elevata protezione contro le interferenze elettromagnetiche. La schermatura efficace contribuisce a mantenere la qualità del segnale, riducendo al minimo il rumore e le perdite. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti industriali, commerciali e residenziali, dove la sicurezza e la qualità sono fondamentali. Con una costruzione robusta e un design funzionale, il cavo schermato 4x0,50 è una soluzione versatile per soddisfare le esigenze di cablaggio moderne. Descrizione del produttore: Il cavo schermato 4x0,50 rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La configurazione a quattro conduttori da 0,50 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per installazioni in ambienti che richiedono un'elevata protezione contro le interferenze elettromagnetiche. La schermatura efficace contribuisce a mantenere la qualità del segnale, riducendo al minimo il rumore e le perdite. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti industriali, commerciali e residenziali, dove la sicurezza e la qualità sono fondamentali. Con una costruzione robusta e un design funzionale, il cavo schermato 4x0,50 è una soluzione versatile per soddisfare le esigenze di cablaggio moderne.
CAVO SCHERMATO 4X0,50