›

CAVO SCHERM 4X6 450/750V

Cod. Rexel CSBNPISH4X6B
Cod. Produttore NPISH4X6B
Cod. EAN 0200001090424

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4x6 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Schermatura: Contro interferenze
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza ambientale: Alta durata
  • Materiali: Qualità premium
  • Protezione: Elettromagnetica
  • Serie: CSBNPISH4X6B

Descrizione del prodotto

Il CAVO SCHERM 4X6 450/750V è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robusta protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori di sezione 6 mm² assicura una conduzione elettrica sicura e affidabile, mentre la tensione nominale di 450/750V lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo così una lunga durata e un funzionamento senza problemi. Con il CAVO SCHERM 4X6, gli utenti possono contare su una soluzione efficace e durevole per le loro esigenze di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il CAVO SCHERM 4X6 450/750V è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robusta protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori di sezione 6 mm² assicura una conduzione elettrica sicura e affidabile, mentre la tensione nominale di 450/750V lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo così una lunga durata e un funzionamento senza problemi. Con il CAVO SCHERM 4X6, gli utenti possono contare su una soluzione efficace e durevole per le loro esigenze di cablaggio elettrico.
CAVO SCHERM 4X6 450/750V