› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TVCC

Cavo Rg 58 C/U Eca

Cod. Rexel CSSRG58
Cod. Produttore RG58

Informazioni principali

  • Tipo: RG 58 C/U
  • Certificazione: ECA
  • Uso: interno ed esterno
  • Materiale: alta qualità
  • Funzione: trasmissione segnale
  • Resistenza: elevata
  • Colore: neutro
  • Serie: CSSRG58

Descrizione del prodotto

Il cavo CSSRG58 è un cavo di alta qualità progettato per garantire una trasmissione efficace del segnale. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo RG 58 C/U è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività e resistenza. La sua struttura robusta lo rende perfetto per l'uso in ambienti sia interni che esterni, dove è essenziale mantenere prestazioni elevate anche in condizioni difficili. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a numerosi impieghi, inclusi sistemi di comunicazione e reti di dati. Il design del cavo è pensato per ridurre le interferenze e migliorare la qualità del segnale, assicurando così una connessione stabile e affidabile. Con il suo colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi installazione, mantenendo un aspetto professionale e ordinato. Descrizione del produttore: Il cavo CSSRG58 è un cavo di alta qualità progettato per garantire una trasmissione efficace del segnale. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo RG 58 C/U è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività e resistenza. La sua struttura robusta lo rende perfetto per l'uso in ambienti sia interni che esterni, dove è essenziale mantenere prestazioni elevate anche in condizioni difficili. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a numerosi impieghi, inclusi sistemi di comunicazione e reti di dati. Il design del cavo è pensato per ridurre le interferenze e migliorare la qualità del segnale, assicurando così una connessione stabile e affidabile. Con il suo colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi installazione, mantenendo un aspetto professionale e ordinato.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Rg 58 C/U Eca