› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TVCC

Cavo rete UTP Cat 5E 4 coppie AWG24 + 2 conduttori 0,50 mm² LSZH blu per installazioni dati ad alta velocità

Cod. Rexel IT44U-5BHM100
Cod. Produttore 44U-5BHM100
Cod. EAN 8029427513858

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Coppie: 4X2 AWG24
  • Conduttori aggiuntivi: 2X0,50 mm²
  • Rivestimento: LSZH
  • Colore: Blu
  • Applicazione: Rete ad alta velocità
  • Serie: IT44U-5BHM100
  • Uso: Domestico e professionale

Descrizione del prodotto

Cavo di rete categoria 5E con 4 coppie da 24 AWG UTP e 2 conduttori aggiuntivi da 0,50 mm², ideale per installazioni di rete ad alte prestazioni. Il rivestimento LSZH garantisce una bassa emissione di fumi e fiamme in caso di incendio, aumentando la sicurezza negli ambienti chiusi. Il colore blu facilita l’identificazione e l’organizzazione delle connessioni. Progettato per offrire affidabilità e trasmissione dati stabile, è adatto per applicazioni di rete strutturata e impianti elettrici che richiedono qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Cavo di rete UTP categoria 5E con 4 coppie da AWG24, ideale per installazioni di rete ad alta velocità. Il cavo è dotato di due conduttori aggiuntivi da 0,50 mm², rivestiti con materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) che garantisce una bassa emissione di fumi e assenza di gas tossici in caso di incendio, aumentando la sicurezza negli ambienti chiusi. Il rivestimento di colore blu facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi. Progettato per offrire prestazioni affidabili e durature in applicazioni di trasmissione dati, è adatto sia per installazioni domestiche che professionali.
Cavo rete UTP Cat 5E 4 coppie AWG24 + 2 conduttori 0,50 mm² LSZH blu per installazioni dati ad alta velocità