›

CAVO PIATTO 8G1,5 A07VV6HF

Cod. Rexel CSBPIATTO8G1,5B
Cod. Produttore B9308150

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 8
  • Tipo cavo: piatto
  • Isolamento: A07VV6HF
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale/domestico
  • Protezione: alta usura
  • Serie: CSBPIATTO

Descrizione del prodotto

Il cavo piatto CSBPIATTO8G1,5 A07VV6HF è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 1,5 mm² e 8 conduttori, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, il cavo offre una robustezza eccezionale e una protezione efficace contro l'usura. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto per ambienti sia industriali che domestici. Grazie alla sua progettazione, il cavo è in grado di mantenere un'ottima conduttività elettrica, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo. Con il suo design compatto, si integra facilmente in spazi ristretti, rappresentando una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo piatto CSBPIATTO8G1,5 A07VV6HF è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 1,5 mm² e 8 conduttori, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, il cavo offre una robustezza eccezionale e una protezione efficace contro l'usura. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto per ambienti sia industriali che domestici. Grazie alla sua progettazione, il cavo è in grado di mantenere un'ottima conduttività elettrica, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo. Con il suo design compatto, si integra facilmente in spazi ristretti, rappresentando una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.
CAVO PIATTO 8G1,5 A07VV6HF