›

CAVO PIATTO 4G6 A07VV6HF

Cod. Rexel CSBPIATTO4G6B
Cod. Produttore B9304600

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo piatto 4G6
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale: A07VV6HF
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Usura e agenti esterni
  • Facilità posa: Struttura piatta
  • Serie: CSBPIATTO4G6B

Descrizione del prodotto

Il cavo piatto 4G6 A07VV6HF è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura piatta facilita la posa, rendendolo particolarmente adatto per spazi ristretti e per l'installazione in ambienti industriali o commerciali. Il cavo presenta una configurazione a quattro conduttori con una sezione di 6 mm², che consente un'eccellente conduttività elettrica e una gestione efficiente della corrente. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza agli agenti esterni, è perfetto per applicazioni che richiedono una protezione aggiuntiva contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. In sintesi, il cavo piatto 4G6 A07VV6HF rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto versatile e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo piatto 4G6 A07VV6HF è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura piatta facilita la posa, rendendolo particolarmente adatto per spazi ristretti e per l'installazione in ambienti industriali o commerciali. Il cavo presenta una configurazione a quattro conduttori con una sezione di 6 mm², che consente un'eccellente conduttività elettrica e una gestione efficiente della corrente. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza agli agenti esterni, è perfetto per applicazioni che richiedono una protezione aggiuntiva contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. In sintesi, il cavo piatto 4G6 A07VV6HF rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto versatile e performante nel settore elettrico.
CAVO PIATTO 4G6 A07VV6HF