›

CAVO PIATTO 4G35 A07VV6HF

Cod. Rexel CSBPIATTO4G35B
Cod. Produttore PIATTO4G35B
Cod. EAN 0200001000263

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4G35 mm²
  • Tipo cavo: piatto
  • Isolamento: A07VV6HF
  • Applicazione: uso domestico e industriale
  • Installazione: facile e compatta
  • Resistenza: alta durata
  • Corrente: elevata capacità
  • Serie: CSBPIATTO4G35B

Descrizione del prodotto

Il CAVO PIATTO 4G35 A07VV6HF è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo piatto offre una robustezza eccezionale, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con una configurazione a quattro conduttori da 35 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente elevata. Il design piatto consente una facile installazione, riducendo al contempo l'ingombro e facilitando la gestione dei cavi. La sua versatilità lo rende adatto per utilizzi in ambienti domestici e industriali, dove è fondamentale garantire sicurezza e efficienza. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione elettrica che combina prestazioni elevate e praticità d'uso. Descrizione del produttore: Il CAVO PIATTO 4G35 A07VV6HF è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo piatto offre una robustezza eccezionale, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con una configurazione a quattro conduttori da 35 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente elevata. Il design piatto consente una facile installazione, riducendo al contempo l'ingombro e facilitando la gestione dei cavi. La sua versatilità lo rende adatto per utilizzi in ambienti domestici e industriali, dove è fondamentale garantire sicurezza e efficienza. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione elettrica che combina prestazioni elevate e praticità d'uso.
CAVO PIATTO 4G35 A07VV6HF