›

CAVO PIATTO 4G2,5 A07VV6HF

Cod. Rexel CSBPIATTO4G2,5B
Cod. Produttore B9304250

Informazioni principali

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Tipo cavo: A07VV6HF
  • Design: piatto per spazi ristretti
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Serie: CSBPIATTO4G2,5B
  • Installazione: semplice e ordinata

Descrizione del prodotto

Il CAVO PIATTO 4G2,5 A07VV6HF è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo piatto, con una configurazione a quattro conduttori di 2,5 mm², è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti nel tempo, assicurando una conduzione elettrica sicura e affidabile. Il design piatto consente un'installazione più semplice e ordinata, riducendo l'ingombro e facilitando il passaggio in spazi ristretti. Inoltre, la sua versatilità lo rende adatto per utilizzi sia residenziali che commerciali, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il CAVO PIATTO 4G2,5 A07VV6HF, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e praticità, contribuendo a realizzare impianti elettrici di alta qualità. Descrizione del produttore: Il CAVO PIATTO 4G2,5 A07VV6HF è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo piatto, con una configurazione a quattro conduttori di 2,5 mm², è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti nel tempo, assicurando una conduzione elettrica sicura e affidabile. Il design piatto consente un'installazione più semplice e ordinata, riducendo l'ingombro e facilitando il passaggio in spazi ristretti. Inoltre, la sua versatilità lo rende adatto per utilizzi sia residenziali che commerciali, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il CAVO PIATTO 4G2,5 A07VV6HF, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e praticità, contribuendo a realizzare impianti elettrici di alta qualità.
CAVO PIATTO 4G2,5 A07VV6HF