›

CAVO PIATTO 4G10 H07VVH6F

Cod. Rexel CSBPIATTOG10B
Cod. Produttore B93041000

Informazioni principali

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Tipo cavo: H07VVH6F
  • Forma: piatto
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: CSBPIATTOG10B

Descrizione del prodotto

Il Cavo Piatto 4G10 H07VVH6F rappresenta una soluzione avanzata per l'installazione elettrica, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Questo cavo, caratterizzato da una configurazione piatta, è dotato di quattro conduttori da 10 mm², perfetto per applicazioni che richiedono una conduzione di corrente ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il Cavo Piatto 4G10 è conforme agli standard H07VVH, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per impieghi in ambienti sia residenziali che industriali, dove è fondamentale una connessione elettrica sicura e duratura. Grazie alla sua flessibilità e facilità di installazione, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il Cavo Piatto 4G10 H07VVH6F rappresenta una soluzione avanzata per l'installazione elettrica, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Questo cavo, caratterizzato da una configurazione piatta, è dotato di quattro conduttori da 10 mm², perfetto per applicazioni che richiedono una conduzione di corrente ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il Cavo Piatto 4G10 è conforme agli standard H07VVH, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per impieghi in ambienti sia residenziali che industriali, dove è fondamentale una connessione elettrica sicura e duratura. Grazie alla sua flessibilità e facilità di installazione, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto e performante nel settore elettrico.
CAVO PIATTO 4G10 H07VVH6F