›

CAVO PIATTO 24G0,75

Cod. Rexel CSB9324075
Cod. Produttore CSB9324075

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Struttura: piatta
  • Numero conduttori: 24
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Flessibilità: elevata
  • Installazione: facile e discreta
  • Durata: resistente ambientale
  • Serie: CSB9324075

Descrizione del prodotto

Il cavo piatto 24G0,75 è un materiale elettrico versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 0,75 mm², ideale per collegamenti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura piatta consente una facile installazione e un'ottima gestione degli spazi, rendendolo perfetto per installazioni in cui la discrezione è fondamentale. Inoltre, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata nel tempo. La flessibilità del cavo piatto lo rende adatto anche per applicazioni in cui è richiesta una certa mobilità, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza. Descrizione del produttore: Il cavo piatto 24G0,75 è un materiale elettrico versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 0,75 mm², ideale per collegamenti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura piatta consente una facile installazione e un'ottima gestione degli spazi, rendendolo perfetto per installazioni in cui la discrezione è fondamentale. Inoltre, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata nel tempo. La flessibilità del cavo piatto lo rende adatto anche per applicazioni in cui è richiesta una certa mobilità, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza.
CAVO PIATTO 24G0,75