›

CAVO PIATTO 16G1,5

Cod. Rexel CSB9316150
Cod. Produttore B9316150

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo piatto
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 16
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Struttura: Alta flessibilità
  • Protezione: Resistente a usura
  • Facilità installazione: Spazi ristretti
  • Serie: CSB9316150

Descrizione del prodotto

Il cavo piatto 16G1,5 è un prodotto altamente versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di vari impieghi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo garantisce un'ottima conduzione elettrica, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali. La sua struttura piatta facilita il posizionamento e l'installazione in spazi ristretti, mentre il design robusto lo protegge da usura e danni. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza, offrendo al contempo una performance affidabile. Con il cavo piatto 16G1,5, gli utenti possono contare su un prodotto che combina efficienza e praticità, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo piatto 16G1,5 è un prodotto altamente versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di vari impieghi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo garantisce un'ottima conduzione elettrica, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali. La sua struttura piatta facilita il posizionamento e l'installazione in spazi ristretti, mentre il design robusto lo protegge da usura e danni. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza, offrendo al contempo una performance affidabile. Con il cavo piatto 16G1,5, gli utenti possono contare su un prodotto che combina efficienza e praticità, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.
CAVO PIATTO 16G1,5