›

CAVO PIATTO 12G2,5 H07VV6HF

Cod. Rexel CSBPIAT12G2,5B
Cod. Produttore B9312250
Cod. EAN 0200001038167

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo piatto
  • Sezione: 2,5 mm²
  • Conduttori: 12G
  • Normativa: H07VV6HF
  • Installazione: Interna ed esterna
  • Protezione: Resistente all’umidità
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CSBPIAT

Descrizione del prodotto

Il cavo piatto 12G2,5 H07VV6HF rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La sua struttura piatta consente una facile installazione in spazi ristretti, mentre la sezione di 2,5 mm² assicura una conduttività ottimale per una varietà di applicazioni elettriche. Grazie alla classificazione H07VV, il cavo è adatto per utilizzi sia in ambienti interni che esterni, offrendo protezione contro l'umidità e altre condizioni atmosferiche. La sua flessibilità facilita il lavoro di installazione, rendendolo ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Con il cavo piatto 12G2,5 H07VV6HF, si può contare su una connessione sicura e duratura, perfetta per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo piatto 12G2,5 H07VV6HF rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La sua struttura piatta consente una facile installazione in spazi ristretti, mentre la sezione di 2,5 mm² assicura una conduttività ottimale per una varietà di applicazioni elettriche. Grazie alla classificazione H07VV, il cavo è adatto per utilizzi sia in ambienti interni che esterni, offrendo protezione contro l'umidità e altre condizioni atmosferiche. La sua flessibilità facilita il lavoro di installazione, rendendolo ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Con il cavo piatto 12G2,5 H07VV6HF, si può contare su una connessione sicura e duratura, perfetta per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.
CAVO PIATTO 12G2,5 H07VV6HF