›

CAVO PIATTO 12G0,75

Cod. Rexel CSB9312075
Cod. Produttore CSB9312075

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Tipo: Cavo piatto
  • Numero conduttori: 12G
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Domestico e professionale
  • Resistenza: Elevata
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: CSB9312075

Descrizione del prodotto

Il CAVO PIATTO 12G0,75 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari ambienti. Questo cavo piatto presenta una sezione di 0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico affidabile e sicuro. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza eccellente, rendendolo adatto per utilizzi sia domestici che professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design piatto consente una gestione più semplice e ordinata dei cablaggi. Con il CAVO PIATTO 12G0,75, gli installatori possono contare su una soluzione efficiente e performante per i loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il CAVO PIATTO 12G0,75 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari ambienti. Questo cavo piatto presenta una sezione di 0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico affidabile e sicuro. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza eccellente, rendendolo adatto per utilizzi sia domestici che professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design piatto consente una gestione più semplice e ordinata dei cablaggi. Con il CAVO PIATTO 12G0,75, gli installatori possono contare su una soluzione efficiente e performante per i loro progetti elettrici.
CAVO PIATTO 12G0,75