Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGF144EMXGA2PST
Cod. Produttore
F144EMXGA2PST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: SM 9/125
  • Numero fibre: 144
  • Applicazioni: Telecomunicazioni
  • Protezione: Resistente agenti atm.
  • Uso: Interno/esterno
  • Larghezza banda: Alta capacità
  • Durata: Lunga
  • Serie: GGF144EMXGA2PST
Descrizione del produttore: Il cavo ottico SM 9/125 con 144 fibre rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di comunicazione ad alta velocità. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati affidabile e veloce. Le fibre in configurazione 9/125 assicurano una bassa attenuazione del segnale, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. La robustezza del materiale utilizzato per la sua costruzione offre resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per reti di telecomunicazioni, sistemi di videosorveglianza e applicazioni industriali, dove la qualità del segnale è fondamentale. Con una capacità di 144 fibre, offre un'ampia larghezza di banda per soddisfare le crescenti esigenze di connettività.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

numero di fibre

144

colore del rivestimento

Nero

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura ritorto

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

armatura

Altro

terreno

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

colore fibra singola

Più

Produttore

CAVO OTTICO SM 9/125 - 144 FIBRE