›

CAVO NPI 8G0,75

Cod. Rexel CSBNPI8G0,75B
Cod. Produttore NPI8G0,75B

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Conduttori: 8
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Resistenza: Alta
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durata: Lunga
  • Serie: NPI

Descrizione del prodotto

Il cavo NPI 8G0,75 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'eccellente conduttività e resistenza. Con una sezione di 0,75 mm² e una configurazione a 8 conduttori, questo cavo è ideale per l'uso in installazioni elettriche domestiche e industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una prestazione affidabile nel tempo, mentre il materiale di alta qualità assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto anche per spazi ristretti. È progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, mantenendo le sue prestazioni ottimali in diverse situazioni. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo NPI 8G0,75 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'eccellente conduttività e resistenza. Con una sezione di 0,75 mm² e una configurazione a 8 conduttori, questo cavo è ideale per l'uso in installazioni elettriche domestiche e industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una prestazione affidabile nel tempo, mentre il materiale di alta qualità assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto anche per spazi ristretti. È progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, mantenendo le sue prestazioni ottimali in diverse situazioni. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.
CAVO NPI 8G0,75