Prodotti /

Cod. Rexel
CSBNPI4X0,50BLB
Cod. Produttore
B8004050

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x0,50 mm²
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Colore: Blu
  • Confezione: Bobina
  • Tipo cavo: NPI
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Durata elevata
  • Serie: CSBNPI
Il cavo CSBNPI4X0,50BLB è un cavo NPI di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una sezione di 4x0,50 mm² e una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione sicura e efficiente dell'energia elettrica. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. La bobina consente una gestione pratica e un utilizzo ottimale del cavo, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo CSBNPI4X0,50BLB è progettato per resistere alle sollecitazioni e garantire una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo CSBNPI4X0,50BLB è un cavo NPI di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una sezione di 4x0,50 mm² e una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione sicura e efficiente dell'energia elettrica. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. La bobina consente una gestione pratica e un utilizzo ottimale del cavo, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo CSBNPI4X0,50BLB è progettato per resistere alle sollecitazioni e garantire una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori nel settore elettrico.