›

CAVO MULTIPOLARE NPI 8X0,50 BLU

Cod. Rexel CSBNPI8X0,50BL
Cod. Produttore B8008050

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,50 mm²
  • Numero conduttori: 8
  • Colore: Blu
  • Tipo: Multipolare NPI
  • Applicazione: Elettrica
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: NPI

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 8X0,50 blu è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 0,50 mm², che lo rende ideale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. La colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata nel tempo. La flessibilità del cavo NPI lo rende adatto per impieghi sia in ambienti domestici che industriali, dove è richiesta una connessione elettrica stabile e sicura. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 8X0,50 blu è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 0,50 mm², che lo rende ideale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. La colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata nel tempo. La flessibilità del cavo NPI lo rende adatto per impieghi sia in ambienti domestici che industriali, dove è richiesta una connessione elettrica stabile e sicura.
CAVO MULTIPOLARE NPI 8X0,50 BLU