›

CAVO MULTIPOLARE NPI 6X0,75

Cod. Rexel CSBNPI6X0,75B
Cod. Produttore B8106075-B

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 6
  • Tipo: Multipolare NPI
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Robusto e resistente
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: CSBNPI6X0,75B

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 6X0,75 offre una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,75 mm² e sei conduttori, il cavo è perfetto per impieghi che richiedono una distribuzione elettrica efficiente e sicura. La robustezza del cavo assicura una lunga durata e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. Il design del cavo facilita anche l'installazione, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Con il cavo multipolare NPI 6X0,75, si può contare su prestazioni elevate e affidabilità in ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 6X0,75 offre una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,75 mm² e sei conduttori, il cavo è perfetto per impieghi che richiedono una distribuzione elettrica efficiente e sicura. La robustezza del cavo assicura una lunga durata e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. Il design del cavo facilita anche l'installazione, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Con il cavo multipolare NPI 6X0,75, si può contare su prestazioni elevate e affidabilità in ogni progetto elettrico.
CAVO MULTIPOLARE NPI 6X0,75