Prodotti /

Cod. Rexel
CSBNPI6X0,50
Cod. Produttore
B8106050

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Multipolare NPI
  • Sezione cavo: 6 x 0,50 mm²
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CSBNPI
Il cavo multipolare NPI 6X0,50 è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e stabile. La sua struttura multipolare consente una facile integrazione in diverse applicazioni, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali. Con un diametro di 0,50 mm, offre la giusta flessibilità senza compromettere la robustezza necessaria per un uso prolungato. La qualità dei materiali impiegati assicura una resistenza agli agenti esterni e una durata nel tempo, rendendo questo cavo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Perfetto per chi desidera un cablaggio efficiente e duraturo, il cavo NPI 6X0,50 è la risposta alle tue necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 6X0,50 è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e stabile. La sua struttura multipolare consente una facile integrazione in diverse applicazioni, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali. Con un diametro di 0,50 mm, offre la giusta flessibilità senza compromettere la robustezza necessaria per un uso prolungato. La qualità dei materiali impiegati assicura una resistenza agli agenti esterni e una durata nel tempo, rendendo questo cavo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Perfetto per chi desidera un cablaggio efficiente e duraturo, il cavo NPI 6X0,50 è la risposta alle tue necessità elettriche.