›

CAVO MULTIPOLARE NPI 4X0,75

Cod. Rexel CSBNPI4X0,75
Cod. Produttore B8104075

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: Multipolare NPI
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza agenti esterni: alta
  • Applicazioni: industriale/domestico
  • Serie: NPI

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 4X0,75 è una soluzione versatile e robusta per le tue esigenze elettriche. Progettato per garantire un'eccellente conduzione, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che ne assicurano la durabilità e l'affidabilità nel tempo. La configurazione multipolare consente di gestire più circuiti contemporaneamente, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e domestico. Con un diametro di 0,75 mm², il cavo è perfetto per l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza. La sua flessibilità facilita la posa e l'installazione, mentre la resistenza agli agenti esterni assicura prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. Questo cavo è un elemento fondamentale per garantire un impianto elettrico sicuro e performante, rispondendo alle normative vigenti e alle tue necessità di utilizzo. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 4X0,75 è una soluzione versatile e robusta per le tue esigenze elettriche. Progettato per garantire un'eccellente conduzione, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che ne assicurano la durabilità e l'affidabilità nel tempo. La configurazione multipolare consente di gestire più circuiti contemporaneamente, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e domestico. Con un diametro di 0,75 mm², il cavo è perfetto per l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza. La sua flessibilità facilita la posa e l'installazione, mentre la resistenza agli agenti esterni assicura prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. Questo cavo è un elemento fondamentale per garantire un impianto elettrico sicuro e performante, rispondendo alle normative vigenti e alle tue necessità di utilizzo.
CAVO MULTIPOLARE NPI 4X0,75