›

CAVO MULTIPOLARE NPI 4X0,50

Cod. Rexel CSBNPI4X0,50
Cod. Produttore B8104050

Informazioni principali

  • Tipo: Multipolare NPI
  • Sezione: 4 x 0,50 mm²
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Adatto spazi ristretti
  • Uso: Cablaggio e illuminazione
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Serie: CSBNPI

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 4X0,50 è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza ottimali, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti sia residenziali che industriali. La configurazione multipolare consente una facile gestione dei circuiti, assicurando una distribuzione efficiente dell'energia elettrica. Con un diametro di 0,50 mm, è perfetto per l'uso in spazi ristretti dove è necessario un cablaggio flessibile e durevole. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, dalla connessione di apparecchiature elettriche alla realizzazione di impianti di illuminazione. Questo cavo rappresenta una scelta sicura e affidabile per chi cerca soluzioni elettriche performanti. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 4X0,50 è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza ottimali, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti sia residenziali che industriali. La configurazione multipolare consente una facile gestione dei circuiti, assicurando una distribuzione efficiente dell'energia elettrica. Con un diametro di 0,50 mm, è perfetto per l'uso in spazi ristretti dove è necessario un cablaggio flessibile e durevole. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, dalla connessione di apparecchiature elettriche alla realizzazione di impianti di illuminazione. Questo cavo rappresenta una scelta sicura e affidabile per chi cerca soluzioni elettriche performanti.
CAVO MULTIPOLARE NPI 4X0,50