›

CAVO MULTIPOLARE NPI 3X0,50

Cod. Rexel CSBNPI3X0,50
Cod. Produttore B8103050

Informazioni principali

  • Sezione: 0,50 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo: Multipolare NPI
  • Applicazioni: Illuminazione e impianti
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Eccellente
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: CSBNPI3X0,50

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 3X0,50 è una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre prestazioni affidabili e una resistenza eccellente alle sollecitazioni meccaniche. Con una sezione di 0,50 mm², è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura dell'energia elettrica. La sua struttura multipolare consente una maggiore flessibilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a una vasta gamma di utilizzi, dall'illuminazione agli impianti elettrici domestici e industriali. Grazie alla sua robustezza, il cavo NPI 3X0,50 garantisce una lunga durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 3X0,50 è una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre prestazioni affidabili e una resistenza eccellente alle sollecitazioni meccaniche. Con una sezione di 0,50 mm², è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura dell'energia elettrica. La sua struttura multipolare consente una maggiore flessibilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a una vasta gamma di utilizzi, dall'illuminazione agli impianti elettrici domestici e industriali. Grazie alla sua robustezza, il cavo NPI 3X0,50 garantisce una lunga durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.
CAVO MULTIPOLARE NPI 3X0,50