›

CAVO MULTIPOLARE NPI 27G0,75

Cod. Rexel CSBNPI27G0,75
Cod. Produttore NPI27G0,75

Informazioni principali

  • Tipo: Multipolare
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Serie: NPI 27G
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Condizioni variabili
  • Installazione: Spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 27G0,75 è una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo perfetto per applicazioni sia residenziali che industriali. La sua costruzione multipolare consente una distribuzione efficiente dell'energia, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione. Grazie alla sua flessibilità, il cavo può essere facilmente installato anche in spazi ristretti, facilitando le operazioni di cablaggio. Il design e la composizione del cavo sono pensati per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga vita operativa. Con il cavo multipolare NPI 27G0,75, si ottiene un prodotto che unisce funzionalità e robustezza, perfetto per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 27G0,75 è una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo perfetto per applicazioni sia residenziali che industriali. La sua costruzione multipolare consente una distribuzione efficiente dell'energia, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione. Grazie alla sua flessibilità, il cavo può essere facilmente installato anche in spazi ristretti, facilitando le operazioni di cablaggio. Il design e la composizione del cavo sono pensati per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga vita operativa. Con il cavo multipolare NPI 27G0,75, si ottiene un prodotto che unisce funzionalità e robustezza, perfetto per ogni progetto elettrico.
CAVO MULTIPOLARE NPI 27G0,75