›

CAVO MULTIPOLARE NPI 24X0,75

Cod. Rexel CSBNPI24X0,75
Cod. Produttore B8124075

Informazioni principali

  • Sezione: 24x0,75 mm²
  • Tipo: Multipolare NPI
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Conformità: Standard sicurezza
  • Applicazioni: Domestiche e pro
  • Serie: CSBNPI

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare CSBNPI24X0,75 è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una sezione di 24 fili da 0,75 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e robustezza. La sua costruzione multipolare consente di gestire diverse connessioni in un'unica soluzione, ottimizzando il cablaggio e riducendo il disordine. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. Il cavo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un utilizzo sicuro e duraturo nel tempo. La sua versatilità lo rende una scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, dalle installazioni domestiche a quelle professionali. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare CSBNPI24X0,75 è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una sezione di 24 fili da 0,75 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e robustezza. La sua costruzione multipolare consente di gestire diverse connessioni in un'unica soluzione, ottimizzando il cablaggio e riducendo il disordine. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. Il cavo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un utilizzo sicuro e duraturo nel tempo. La sua versatilità lo rende una scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, dalle installazioni domestiche a quelle professionali.
CAVO MULTIPOLARE NPI 24X0,75