›

CAVO MULTIPOLARE NPI 16X0,75

Cod. Rexel CSBNPI16X0,75
Cod. Produttore B8116075

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 16
  • Tipo cavo: Multipolare NPI
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Usura e durabilità
  • Serie: NPI
  • Installazione: Spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare NPI 16X0,75 offre una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con un design robusto e una costruzione di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sezione di 0,75 mm² assicura una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo NPI è resistente e durevole, capace di sopportare condizioni operative impegnative. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la protezione contro l'usura garantisce una lunga vita utile. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto che combina efficienza e resistenza, assicurando un collegamento elettrico sicuro e duraturo. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare NPI 16X0,75 offre una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con un design robusto e una costruzione di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sezione di 0,75 mm² assicura una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo NPI è resistente e durevole, capace di sopportare condizioni operative impegnative. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la protezione contro l'usura garantisce una lunga vita utile. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto che combina efficienza e resistenza, assicurando un collegamento elettrico sicuro e duraturo.
CAVO MULTIPOLARE NPI 16X0,75