›

CAVO MULTIPOLARE NPI 14X0,50

Cod. Rexel CSBNPI14X0,50B
Cod. Produttore B8114050B

Informazioni principali

  • Sezione: 0,50 mm²
  • Numero conduttori: 14
  • Tipo: Multipolare
  • Applicazioni: Residenziale/Commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Flessibile e semplice
  • Sicurezza: Conforme agli standard
  • Serie: NPI

Descrizione del prodotto

Il CAVO MULTIPOLARE NPI 14X0,50 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una sezione di 0,50 mm² e un design multipolare, questo cavo offre una connettività affidabile e sicura per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce una resistenza elevata e una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravoso. Il cavo è particolarmente adatto per impieghi in ambito residenziale e commerciale, dove è richiesta una trasmissione efficiente dell'energia. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per elettricisti e professionisti del settore. Grazie alla sua conformità con gli standard di sicurezza, il CAVO MULTIPOLARE NPI 14X0,50 rappresenta una soluzione sicura e performante per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il CAVO MULTIPOLARE NPI 14X0,50 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una sezione di 0,50 mm² e un design multipolare, questo cavo offre una connettività affidabile e sicura per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce una resistenza elevata e una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravoso. Il cavo è particolarmente adatto per impieghi in ambito residenziale e commerciale, dove è richiesta una trasmissione efficiente dell'energia. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per elettricisti e professionisti del settore. Grazie alla sua conformità con gli standard di sicurezza, il CAVO MULTIPOLARE NPI 14X0,50 rappresenta una soluzione sicura e performante per ogni progetto elettrico.
CAVO MULTIPOLARE NPI 14X0,50