›

CAVO MULTIPOLARE FROR 16X0,50 FIL

Cod. Rexel CSBNPI16X0,50
Cod. Produttore B8116050

Informazioni principali

  • Tipo: Multipolare FROR
  • Sezione: 16x0,50 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Design: Compatto e flessibile
  • Durabilità: Elevata resistenza
  • Serie: CSBNPI16X0,50
  • Installazione: Facile e versatile

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare FROR 16X0,50 FIL è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura multipolare offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. Con un diametro di 0,50 mm, il cavo è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici e per l'alimentazione di circuiti. La resistenza e la durabilità dei materiali utilizzati assicurano una lunga vita utile, mentre il design compatto facilita il passaggio in spazi ristretti. Scegliere il cavo FROR 16X0,50 significa optare per un prodotto di alta qualità che soddisfa gli standard di sicurezza e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare FROR 16X0,50 FIL è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura multipolare offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. Con un diametro di 0,50 mm, il cavo è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici e per l'alimentazione di circuiti. La resistenza e la durabilità dei materiali utilizzati assicurano una lunga vita utile, mentre il design compatto facilita il passaggio in spazi ristretti. Scegliere il cavo FROR 16X0,50 significa optare per un prodotto di alta qualità che soddisfa gli standard di sicurezza e prestazioni nel settore elettrico.
CAVO MULTIPOLARE FROR 16X0,50 FIL