›

CAVO MULTIP.NPI 16X0,5BLU

Cod. Rexel CSBNPI16X0,50BL
Cod. Produttore B8016050

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 16x0,5 mm²
  • Colore: blu
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: impianti industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: duratura
  • Visibilità: ottimale
  • Serie: CSBNPI

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare CSBNPI16X0,50BL è progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in ambito professionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 16x0,5 mm², garantendo una conduzione elettrica efficiente e sicura. Il suo caratteristico colore blu non solo lo rende facilmente identificabile, ma offre anche una visibilità ottimale durante l'installazione e l'utilizzo. Questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione robusta e affidabile, come in impianti elettrici industriali e commerciali. Con la sua flessibilità e resistenza, il CSBNPI16X0,50BL è perfetto per l'uso in ambienti che richiedono un'installazione duratura e performante. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare CSBNPI16X0,50BL è progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in ambito professionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 16x0,5 mm², garantendo una conduzione elettrica efficiente e sicura. Il suo caratteristico colore blu non solo lo rende facilmente identificabile, ma offre anche una visibilità ottimale durante l'installazione e l'utilizzo. Questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione robusta e affidabile, come in impianti elettrici industriali e commerciali. Con la sua flessibilità e resistenza, il CSBNPI16X0,50BL è perfetto per l'uso in ambienti che richiedono un'installazione duratura e performante.
CAVO MULTIP.NPI 16X0,5BLU