›

CAVO MULTIP.NPI 12X0,50 BLU 0,6/1KV

Cod. Rexel CSBNPI12X0,5BLB
Cod. Produttore B8012050

Informazioni principali

  • Configurazione: 12 conduttori
  • Sezione cavo: 0,50 mm²
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Colore: blu
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: versatile
  • Serie: CSBNPI
  • Uso: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare CSBNPI12X0,5BLB è un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una configurazione di 12 conduttori con un diametro di 0,50 mm, garantendo una conduttività ottimale. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando affidabilità e sicurezza nel funzionamento. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per molteplici applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare CSBNPI12X0,5BLB è un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una configurazione di 12 conduttori con un diametro di 0,50 mm, garantendo una conduttività ottimale. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando affidabilità e sicurezza nel funzionamento. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per molteplici applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.
CAVO MULTIP.NPI 12X0,50 BLU 0,6/1KV