›

CAVO MULTIP. FROR 3X0,75

Cod. Rexel CSBNPI3X0,75
Cod. Produttore B8103075

Informazioni principali

  • Tipo: Multipolare FROR
  • Conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Isolazione: Robusta e sicura
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Flessibilità: Alta per montaggi
  • Resistenza: Usura e agenti esterni
  • Serie: CSBNPI3X0,75
  • Prestazioni: Ottimali e durature

Descrizione del prodotto

Il cavo multipolare FROR 3X0,75 è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali e durature. Grazie alla sua struttura a tre conduttori da 0,75 mm², offre una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambito domestico che industriale. Il cavo presenta una robusta isolazione, che contribuisce a proteggere contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantendo così la sicurezza necessaria in ogni installazione. La sua flessibilità facilita il montaggio in spazi ristretti e la gestione durante l'installazione. Con un design pensato per resistere all'usura e agli agenti esterni, il cavo multipolare FROR 3X0,75 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo multipolare FROR 3X0,75 è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali e durature. Grazie alla sua struttura a tre conduttori da 0,75 mm², offre una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambito domestico che industriale. Il cavo presenta una robusta isolazione, che contribuisce a proteggere contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantendo così la sicurezza necessaria in ogni installazione. La sua flessibilità facilita il montaggio in spazi ristretti e la gestione durante l'installazione. Con un design pensato per resistere all'usura e agli agenti esterni, il cavo multipolare FROR 3X0,75 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di qualità nel settore elettrico.
CAVO MULTIP. FROR 3X0,75