›

CAVO MULT.NPI 3G0,75 BOB.500MT

Cod. Rexel CSBNPI3G0,75B
Cod. Produttore B8103G075B

Informazioni principali

  • Tipo: Multinucleo NPI
  • Sezione conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Lunghezza bobina: 500 metri
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: CSBNPI3G0,75B
  • Uso: Cablaggio elettrico

Descrizione del prodotto

Il cavo CSBNPI3G0,75B è un prodotto essenziale per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Con una configurazione multi-conduttore di 3 fili da 0,75 mm², questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e una resistenza efficace. La bobina da 500 metri offre una soluzione pratica per progetti di ampie dimensioni, permettendo una gestione agevole e una riduzione degli sprechi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è ideale per applicazioni in ambito domestico e industriale, assicurando performance affidabili e durature nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, dal cablaggio di impianti elettrici a connessioni di dispositivi e apparecchiature. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che unisce efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo CSBNPI3G0,75B è un prodotto essenziale per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Con una configurazione multi-conduttore di 3 fili da 0,75 mm², questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e una resistenza efficace. La bobina da 500 metri offre una soluzione pratica per progetti di ampie dimensioni, permettendo una gestione agevole e una riduzione degli sprechi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è ideale per applicazioni in ambito domestico e industriale, assicurando performance affidabili e durature nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, dal cablaggio di impianti elettrici a connessioni di dispositivi e apparecchiature. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che unisce efficienza e sicurezza.
CAVO MULT.NPI 3G0,75 BOB.500MT