›

CAVO LIYCY 3X2X0,75 CCA

Cod. Rexel CSSLXZ07503B
Cod. Produttore LXZ07503

Informazioni principali

  • Tipo: LIYCY 3X2X0,75 CCA
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale conduttore: CCA
  • Uso: Interno ed esterno
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: CSSLXZ07503B

Descrizione del prodotto

Il cavo LIYCY 3X2X0,75 CCA è un prodotto versatile e altamente performante, progettato per soddisfare le esigenze di connessione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e durata, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità costante. La sua struttura a tre conduttori con sezione di 0,75 mm² permette una trasmissione efficace di segnali e alimentazione, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Il cavo è particolarmente adatto per l'installazione in ambienti interni ed esterni, grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura. La flessibilità del cavo facilita il montaggio e l'adattamento a diverse configurazioni di impianto. Con il suo design compatto e leggero, il cavo LIYCY 3X2X0,75 CCA rappresenta una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni di cablaggio affidabili e durevoli. Descrizione del produttore: Il cavo LIYCY 3X2X0,75 CCA è un prodotto versatile e altamente performante, progettato per soddisfare le esigenze di connessione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e durata, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità costante. La sua struttura a tre conduttori con sezione di 0,75 mm² permette una trasmissione efficace di segnali e alimentazione, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Il cavo è particolarmente adatto per l'installazione in ambienti interni ed esterni, grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura. La flessibilità del cavo facilita il montaggio e l'adattamento a diverse configurazioni di impianto. Con il suo design compatto e leggero, il cavo LIYCY 3X2X0,75 CCA rappresenta una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni di cablaggio affidabili e durevoli.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO LIYCY 3X2X0,75 CCA