›

CAVO LIYCY 3X2X0,75 CCA

Cod. Rexel CSSLXZ07503M100
Cod. Produttore LXZ07503M100

Informazioni principali

  • Tipo: LIYCY 3X2X0,75 CCA
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale conduttori: CCA
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione EMI: Integrata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: CSSLXZ07503M100

Descrizione del prodotto

Il cavo LIYCY 3X2X0,75 CCA è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e prestazioni affidabili. La sua configurazione a tre conduttori con sezione di 0,75 mm² lo rende ideale per impieghi in ambito industriale e civile, garantendo una trasmissione di corrente efficiente e sicura. Il cavo è caratterizzato da un design flessibile che facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mantenendo al contempo un'ottima resistenza meccanica. Grazie alla sua costruzione, il LIYCY 3X2X0,75 CCA è adatto per applicazioni che richiedono una protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo una scelta perfetta per ambienti con elevati livelli di rumore elettrico. Con il suo colore distintivo, questo cavo non solo si integra perfettamente in qualsiasi installazione, ma è anche facilmente identificabile, migliorando così la sicurezza e la manutenzione. Descrizione del produttore: Il cavo LIYCY 3X2X0,75 CCA è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e prestazioni affidabili. La sua configurazione a tre conduttori con sezione di 0,75 mm² lo rende ideale per impieghi in ambito industriale e civile, garantendo una trasmissione di corrente efficiente e sicura. Il cavo è caratterizzato da un design flessibile che facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mantenendo al contempo un'ottima resistenza meccanica. Grazie alla sua costruzione, il LIYCY 3X2X0,75 CCA è adatto per applicazioni che richiedono una protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo una scelta perfetta per ambienti con elevati livelli di rumore elettrico. Con il suo colore distintivo, questo cavo non solo si integra perfettamente in qualsiasi installazione, ma è anche facilmente identificabile, migliorando così la sicurezza e la manutenzione.
CAVO LIYCY 3X2X0,75 CCA