Prodotti /

Cod. Rexel
CSB5803250B
Cod. Produttore
B5803250B

Informazioni di prodotto

L'inverter FG7OH2R+T garantisce efficienza e affidabilità in ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per installazione agevole in spazi ridotti
  • Connessione sicura con tre conduttori da 2,5 mm² più conduttore di protezione
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ottimale di tensioni da 0,6 a 1 kV
  • Funzionamento sicuro anche in condizioni critiche
  • Risparmio energetico grazie a prestazioni elevate e affidabili

Documentazione tecnica

L'inverter FG7OH2R+T è un dispositivo elettrico progettato per gestire tensioni da 0,6 a 1 kV, offrendo un'ottima soluzione per applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione di tre conduttori da 2,5 mm² e un conduttore di protezione, questo inverter garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua robustezza e durata lo rendono ideale per ambienti di lavoro impegnativi, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e prestazioni elevate nel tempo. Con un grado di protezione adeguato, l'inverter FG7OH2R+T è progettato per operare in sicurezza anche nelle condizioni più critiche. Descrizione del produttore: L'inverter FG7OH2R+T è un dispositivo elettrico progettato per gestire tensioni da 0,6 a 1 kV, offrendo un'ottima soluzione per applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione di tre conduttori da 2,5 mm² e un conduttore di protezione, questo inverter garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua robustezza e durata lo rendono ideale per ambienti di lavoro impegnativi, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e prestazioni elevate nel tempo. Con un grado di protezione adeguato, l'inverter FG7OH2R+T è progettato per operare in sicurezza anche nelle condizioni più critiche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

CAVO INVERTER FG7OH2R+T 0,6/1kV 3x2,5+1x2,5 GR bob