Prodotti /

Cod. Rexel
CSSFMZ25005
Cod. Produttore
FMZ25005

Informazioni di prodotto

Il CAVO HS FM9OZ1 5G2,50 LSZH CCA garantisce sicurezza e prestazioni elevate in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla leggerezza del cavo CCA
  • Adatto a spazi ristretti per una posa più agevole
  • Materiale LSZH che riduce rischi in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con bassa emissione di fumi e sostanze tossiche
  • Elevata affidabilità per applicazioni industriali e domestiche
  • Risparmio energetico garantito dall’efficiente conduttività
Il CAVO HS FM9OZ1 5G2,50 LSZH CCA rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Questo cavo è composto da cinque conduttori da 2,50 mm², progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una protezione superiore contro il fumo e le sostanze tossiche in caso di incendio, rendendolo adatto per ambienti sensibili e per applicazioni industriali. Il design con conduttori in alluminio rivestito di rame (CCA) assicura una leggerezza senza compromettere la robustezza. Questo cavo è perfetto per installazioni in spazi ristretti e per utilizzi in cui la sicurezza è fondamentale. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, dall'illuminazione alla distribuzione di energia. Descrizione del produttore: Il CAVO HS FM9OZ1 5G2,50 LSZH CCA rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Questo cavo è composto da cinque conduttori da 2,50 mm², progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una protezione superiore contro il fumo e le sostanze tossiche in caso di incendio, rendendolo adatto per ambienti sensibili e per applicazioni industriali. Il design con conduttori in alluminio rivestito di rame (CCA) assicura una leggerezza senza compromettere la robustezza. Questo cavo è perfetto per installazioni in spazi ristretti e per utilizzi in cui la sicurezza è fondamentale. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, dall'illuminazione alla distribuzione di energia.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile