›

CAVO HS FM9OZ1 5G1,50 LSZH CCA

Cod. Rexel CSSFMZ15005
Cod. Produttore FMZ15005

Informazioni principali

  • Tipo: 5G1,50 mm²
  • Materiale: CCA
  • Rivestimento: LSZH
  • Serie: CSSFMZ15005
  • Emissione fumi: Low Smoke Zero Halogen
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Durata: Alta resistenza
  • Uso: Spazi pubblici e residenziali

Descrizione del prodotto

Il cavo HS FM9OZ1 5G1,50 LSZH CCA rappresenta una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti critici. La costruzione in LSZH, ovvero Low Smoke Zero Halogen, assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per installazioni in spazi pubblici e residenziali. Con una configurazione a 5 conduttori di 1,50 mm², è perfetto per supportare una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il rivestimento in alluminio a conduttore centrale (CCA) offre una conduzione efficiente, mantenendo il peso e i costi contenuti. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo severe, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende una scelta preferita per installazioni in ambito industriale, commerciale e domestico. Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 5G1,50 LSZH CCA rappresenta una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti critici. La costruzione in LSZH, ovvero Low Smoke Zero Halogen, assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per installazioni in spazi pubblici e residenziali. Con una configurazione a 5 conduttori di 1,50 mm², è perfetto per supportare una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il rivestimento in alluminio a conduttore centrale (CCA) offre una conduzione efficiente, mantenendo il peso e i costi contenuti. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo severe, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende una scelta preferita per installazioni in ambito industriale, commerciale e domestico.
CAVO HS FM9OZ1 5G1,50 LSZH CCA