Prodotti /

Cod. Rexel
CSSFMZ15005S
Cod. Produttore
CSSFMZ15005S

Informazioni di prodotto

Il Cavo HS FM9OZ1 5G1,50 LSZH CCA offre prestazioni elevate e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Adatto a spazi ristretti per un montaggio rapido
  • Materiale LSZH per una maggiore sicurezza in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico dovuto alla conduttività ottimale in alluminio rivestito di rame (CCA)
  • Affidabilità e durabilità nel tempo anche in condizioni ambientali difficili
  • Bassa emissione di fumi tossici per ambienti più sicuri
Il Cavo HS FM9OZ1 5G1,50 LSZH CCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale LSZH, questo cavo offre una bassa emissione di fumi tossici e una maggiore sicurezza in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Con una configurazione di 5 conduttori di 1,50 mm², è perfetto per utilizzi che richiedono una trasmissione affidabile e continua di energia elettrica. La sua costruzione in alluminio rivestito di rame (CCA) assicura una conduttività ottimale, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La scelta perfetta per chi cerca un cavo robusto e sicuro per le proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il Cavo HS FM9OZ1 5G1,50 LSZH CCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale LSZH, questo cavo offre una bassa emissione di fumi tossici e una maggiore sicurezza in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Con una configurazione di 5 conduttori di 1,50 mm², è perfetto per utilizzi che richiedono una trasmissione affidabile e continua di energia elettrica. La sua costruzione in alluminio rivestito di rame (CCA) assicura una conduttività ottimale, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La scelta perfetta per chi cerca un cavo robusto e sicuro per le proprie installazioni elettriche.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile