›

CAVO HS FM9OZ1 5G1,50 LSZH CCA

Cod. Rexel CSSFMZ15005M
Cod. Produttore FMZ15005M100

Informazioni principali

  • Tipo cavo: HS FM9OZ1
  • Conduttori: 5G da 1,50 mm²
  • Materiale: Rame rivestito alluminio
  • Rivestimento: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Uso: Ambienti critici
  • Protezione fumi: Bassa emissione
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: CSSFMZ15005M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 5G1,50 LSZH CCA rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una composizione in rame rivestito in alluminio, garantendo una conduttività eccellente e una resistenza meccanica superiore. La sua struttura a cinque conduttori da 1,50 mm² è progettata per supportare applicazioni in ambienti critici, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il rivestimento in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) riduce l'emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per installazioni in spazi pubblici e residenziali. Con una gamma di colori e un design robusto, il cavo è facilmente identificabile e si integra perfettamente in qualsiasi progetto di cablaggio. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, dal settore industriale a quello commerciale, assicurando performance elevate e durature nel tempo.
CAVO HS FM9OZ1 5G1,50 LSZH CCA