Prodotti /

Cod. Rexel
CSSFMZ10005
Cod. Produttore
FMZ10005

Informazioni di prodotto

Il cavo HS FM9OZ1 5G1,00 LSZH CCA offre elevate prestazioni e sicurezza per installazioni elettriche moderne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile e leggera
  • Riduzione dei tempi di posa per impianti complessi
  • Materiale LSZH per ambienti sensibili, garantendo sicurezza in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con conduttori CCA di qualità
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Protezione contro fumi tossici per una maggiore sicurezza domestica
Il cavo HS FM9OZ1 5G1,00 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche moderne. Realizzato in materiale LSZH, offre una protezione eccellente contro il fumo e le tossine in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. La struttura a cinque conduttori da 1,00 mm² garantisce una trasmissione di energia efficiente e sicura, mentre l'uso di CCA (Copper Clad Aluminum) assicura una buona conduttività elettrica con un peso ridotto. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per l'uso in impianti di illuminazione, distribuzione di energia e altre applicazioni elettriche. Con un design robusto e una costruzione affidabile, il cavo HS FM9OZ1 rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano prestazioni elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 5G1,00 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche moderne. Realizzato in materiale LSZH, offre una protezione eccellente contro il fumo e le tossine in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. La struttura a cinque conduttori da 1,00 mm² garantisce una trasmissione di energia efficiente e sicura, mentre l'uso di CCA (Copper Clad Aluminum) assicura una buona conduttività elettrica con un peso ridotto. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per l'uso in impianti di illuminazione, distribuzione di energia e altre applicazioni elettriche. Con un design robusto e una costruzione affidabile, il cavo HS FM9OZ1 rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano prestazioni elevate e sicurezza.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

CAVO HS FM9OZ1 5G1,00 LSZH CCA