Prodotti /

Cod. Rexel
CSSFMZ25004
Cod. Produttore
FMZ25004

Informazioni di prodotto

Il cavo HS FM9OZ1 4G2,50 LSZH CCA offre soluzioni affidabili e performanti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla leggerezza del conduttore CCA
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale LSZH che garantisce sicurezza in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica ottimizzata
  • Minima emissione di fumi tossici
  • Durata e affidabilità nel tempo
Il cavo HS FM9OZ1 4G2,50 LSZH CCA rappresenta una soluzione eccellente per applicazioni elettriche che richiedono un'alta affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm² offre una capacità di trasmissione ottimale, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La tecnologia LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura che il cavo emetta una quantità minima di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così a una maggiore sicurezza ambientale. Inoltre, il cavo è dotato di conduttori in alluminio rivestito di rame (CCA), che combinano leggerezza e conducibilità elettrica, ottimizzando l'efficienza energetica. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto versatile, sicuro e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 4G2,50 LSZH CCA rappresenta una soluzione eccellente per applicazioni elettriche che richiedono un'alta affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm² offre una capacità di trasmissione ottimale, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La tecnologia LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura che il cavo emetta una quantità minima di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così a una maggiore sicurezza ambientale. Inoltre, il cavo è dotato di conduttori in alluminio rivestito di rame (CCA), che combinano leggerezza e conducibilità elettrica, ottimizzando l'efficienza energetica. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto versatile, sicuro e performante nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

CAVO HS FM9OZ1 4G2,50 LSZH CCA