›

CAVO HS FM9OZ1 3G2,50 LSZH CCA

Cod. Rexel CSSFMZ25003
Cod. Produttore FMZ25003

Informazioni principali

  • Tipo: 3G2,50 mm²
  • Guaina: LSZH
  • Conduttore: CCA
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Emissione fumi: Zero alogeni
  • Sicurezza: Alta protezione incendio
  • Serie: HS FM9OZ1
  • Installazione: Versatile

Descrizione del prodotto

Il cavo HS FM9OZ1 3G2,50 LSZH CCA è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura a tre conduttori da 2,5 mm², progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica. La sua guaina in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una protezione aggiuntiva, riducendo l'emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo particolarmente adatto per ambienti sensibili come edifici pubblici e spazi chiusi. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dall'installazione di impianti elettrici residenziali a quelli industriali. La sua compatibilità con diverse tecniche di installazione assicura una facile integrazione in vari sistemi elettrici. Con il cavo HS FM9OZ1, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre garantite. Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 3G2,50 LSZH CCA è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura a tre conduttori da 2,5 mm², progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica. La sua guaina in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una protezione aggiuntiva, riducendo l'emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo particolarmente adatto per ambienti sensibili come edifici pubblici e spazi chiusi. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dall'installazione di impianti elettrici residenziali a quelli industriali. La sua compatibilità con diverse tecniche di installazione assicura una facile integrazione in vari sistemi elettrici. Con il cavo HS FM9OZ1, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre garantite.
CAVO HS FM9OZ1 3G2,50 LSZH CCA