›

CAVO HS FM9OZ1 3G2,50 LSZH CCA

Cod. Rexel CSSFMZ25003M
Cod. Produttore FMZ25003M100

Informazioni principali

  • Tipo: 3G2,50 mm²
  • Materiale: CCA (rame alluminio)
  • Finitura: LSZH (basso fumo)
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Applicazione: Edifici commerciali e residenziali
  • Protezione: Bassa emissione fumi
  • Serie: FM9OZ1
  • Conduttori: 3

Descrizione del prodotto

Il Cavo HS FM9OZ1 3G2,50 LSZH CCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali innovativi, questo cavo è caratterizzato da una struttura a tre conduttori da 2,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono una conduzione sicura ed efficiente dell'energia. La sua composizione in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo particolarmente adatto per installazioni in ambienti sensibili. La finitura in CCA (Copper Clad Aluminum) offre un'ottima conduttività elettrica, mantenendo al contempo un peso ridotto. Questo cavo è ideale per utilizzi in edifici commerciali e residenziali, garantendo affidabilità e sicurezza in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il Cavo HS FM9OZ1 3G2,50 LSZH CCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali innovativi, questo cavo è caratterizzato da una struttura a tre conduttori da 2,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono una conduzione sicura ed efficiente dell'energia. La sua composizione in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo particolarmente adatto per installazioni in ambienti sensibili. La finitura in CCA (Copper Clad Aluminum) offre un'ottima conduttività elettrica, mantenendo al contempo un peso ridotto. Questo cavo è ideale per utilizzi in edifici commerciali e residenziali, garantendo affidabilità e sicurezza in ogni situazione.
CAVO HS FM9OZ1 3G2,50 LSZH CCA