›

CAVO HS FM9OZ1 3G1,50 LSZH CCA

Cod. Rexel CSSFMZ15003
Cod. Produttore FMZ15003

Informazioni principali

  • Tipo cavo: HS FM9OZ1
  • Sezione conduttore: 1,50 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Materiale conduttore: CCA
  • Guaina: LSZH
  • Emissione fumi: bassa
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Serie: CSSFMZ15003

Descrizione del prodotto

Il Cavo HS FM9OZ1 3G1,50 LSZH CCA è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una struttura robusta e una resistenza notevole, ideale per utilizzi in ambienti sia residenziali che industriali. La sua composizione in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo una scelta sicura per installazioni critiche. Con un conduttore di 1,50 mm², il cavo è perfetto per trasmettere energia in modo efficiente e affidabile. La colorazione e la finitura del cavo sono pensate per facilitarne l'identificazione durante l'installazione. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a diverse applicazioni, soddisfacendo le esigenze di professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il Cavo HS FM9OZ1 3G1,50 LSZH CCA è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una struttura robusta e una resistenza notevole, ideale per utilizzi in ambienti sia residenziali che industriali. La sua composizione in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo una scelta sicura per installazioni critiche. Con un conduttore di 1,50 mm², il cavo è perfetto per trasmettere energia in modo efficiente e affidabile. La colorazione e la finitura del cavo sono pensate per facilitarne l'identificazione durante l'installazione. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a diverse applicazioni, soddisfacendo le esigenze di professionisti e hobbisti nel settore elettrico.
CAVO HS FM9OZ1 3G1,50 LSZH CCA