›

CAVO HS FM9OZ1 3G1,50 LSZH CCA

Cod. Rexel CSSFMZ15003M
Cod. Produttore FMZ15003M100

Informazioni principali

  • Tipo: 3G1,50 mm²
  • Materiale: CCA
  • Guaina: LSZH
  • Protezione: Antifumo e tossine
  • Colore: Neutro
  • Serie: CSSFMZ15003M
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Conduttori: 3

Descrizione del prodotto

Il cavo CSSFMZ15003M è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche specifiche. Realizzato in materiale LSZH, offre una protezione efficace contro il fumo e le tossine in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Questo cavo è composto da tre conduttori da 1,50 mm², garantendo una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua costruzione in CCA (Copper Clad Aluminum) assicura un buon bilanciamento tra leggerezza e prestazioni elettriche. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per una vasta gamma di installazioni elettriche, offrendo prestazioni elevate in ogni situazione. La colorazione neutra facilita l'integrazione in diversi contesti, rendendolo un'opzione pratica per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: Il cavo CSSFMZ15003M è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche specifiche. Realizzato in materiale LSZH, offre una protezione efficace contro il fumo e le tossine in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Questo cavo è composto da tre conduttori da 1,50 mm², garantendo una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua costruzione in CCA (Copper Clad Aluminum) assicura un buon bilanciamento tra leggerezza e prestazioni elettriche. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per una vasta gamma di installazioni elettriche, offrendo prestazioni elevate in ogni situazione. La colorazione neutra facilita l'integrazione in diversi contesti, rendendolo un'opzione pratica per professionisti e hobbisti.
CAVO HS FM9OZ1 3G1,50 LSZH CCA