Prodotti /

Cod. Rexel
CSSFMZ25002U
Cod. Produttore
FMZ25002U

Informazioni di prodotto

Il cavo HS FM9OZ1 2X2,50 LSZH CCA garantisce sicurezza e prestazioni elevate in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla leggerezza e flessibilità del materiale CCA
  • Risparmio di tempo dovuto alla maneggevolezza del cavo
  • Design robusto che assicura resistenza meccanica durante la posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione antincendio con materiale LSZH a basso fumo e zero alogeni
  • Conduzione elettrica ottimale con doppio conduttore da 2,50 mm²
  • Maggiore sicurezza in ambienti chiusi e pubblici
Il cavo HS FM9OZ1 2X2,50 LSZH CCA è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con un materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), questo cavo offre una protezione efficace contro il fumo e le sostanze tossiche in caso di incendio, rendendolo ideale per installazioni in spazi chiusi e pubblici. La configurazione a doppio conduttore da 2,50 mm² assicura una conduzione elettrica ottimale, mentre il rivestimento in alluminio con anima in rame (CCA) contribuisce a una maggiore leggerezza e flessibilità, facilitando l'installazione. Con un design robusto e una resistenza meccanica, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza in ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 2X2,50 LSZH CCA è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con un materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), questo cavo offre una protezione efficace contro il fumo e le sostanze tossiche in caso di incendio, rendendolo ideale per installazioni in spazi chiusi e pubblici. La configurazione a doppio conduttore da 2,50 mm² assicura una conduzione elettrica ottimale, mentre il rivestimento in alluminio con anima in rame (CCA) contribuisce a una maggiore leggerezza e flessibilità, facilitando l'installazione. Con un design robusto e una resistenza meccanica, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza in ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

CAVO HS FM9OZ1 2X2,50 LSZH CCA