›

CAVO HS FM9OZ1 2X1,50 LSZH CCA

Cod. Rexel CSSFMZ15002U
Cod. Produttore FMZ15002U

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2x1,50 mm²
  • Tipo isolamento: LSZH
  • Conduttore: CCA (rame clad alluminio)
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione fumi: Low Smoke Zero Halogen
  • Applicazioni: Spazi ristretti
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: HS FM9OZ1

Descrizione del prodotto

Il cavo HS FM9OZ1 2X1,50 LSZH CCA rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata flessibilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in condizioni di utilizzo variabili. La sua struttura a doppio conduttore da 1,50 mm² assicura una conduzione efficace dell'energia, mentre il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) contribuisce a ridurre il rilascio di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo particolarmente adatto per ambienti sensibili. Questo cavo è perfetto per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono una protezione aggiuntiva contro il fumo e le sostanze chimiche. Con il suo design robusto e la sua versatilità, il cavo HS FM9OZ1 è una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 2X1,50 LSZH CCA rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata flessibilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in condizioni di utilizzo variabili. La sua struttura a doppio conduttore da 1,50 mm² assicura una conduzione efficace dell'energia, mentre il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) contribuisce a ridurre il rilascio di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo particolarmente adatto per ambienti sensibili. Questo cavo è perfetto per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono una protezione aggiuntiva contro il fumo e le sostanze chimiche. Con il suo design robusto e la sua versatilità, il cavo HS FM9OZ1 è una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.
CAVO HS FM9OZ1 2X1,50 LSZH CCA