›

CAVO HS FM9OZ1 2X1,50 LSZH CCA

Cod. Rexel CSSFMZ15002UM
Cod. Produttore FMZ15002UM100

Informazioni principali

  • Tipo: HS FM9OZ1
  • Sezione conduttore: 2x1,50 mm²
  • Materiale: CCA (Copper Clad Alluminio)
  • Rivestimento: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Caratteristica: Bassa emissione fumi
  • Serie: CSSFMZ15002UM
  • Flessibilità: Alta facilità installazione

Descrizione del prodotto

Il cavo HS FM9OZ1 2X1,50 LSZH CCA rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima conduttività e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti critici. La sua struttura a doppio conduttore da 1,50 mm² offre una capacità di trasmissione efficiente, mentre il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così alla sicurezza degli spazi in cui viene installato. La scelta del materiale CCA (Copper Clad Aluminum) non solo riduce il peso del cavo, ma migliora anche la sua flessibilità e facilità di installazione. Questo cavo è perfetto per utilizzi in impianti elettrici, sistemi di illuminazione e altre applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e resistenza. Con il CSSFMZ15002UM, si ottiene un prodotto che unisce efficienza, sicurezza e praticità, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 2X1,50 LSZH CCA rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'ottima conduttività e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti critici. La sua struttura a doppio conduttore da 1,50 mm² offre una capacità di trasmissione efficiente, mentre il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così alla sicurezza degli spazi in cui viene installato. La scelta del materiale CCA (Copper Clad Aluminum) non solo riduce il peso del cavo, ma migliora anche la sua flessibilità e facilità di installazione. Questo cavo è perfetto per utilizzi in impianti elettrici, sistemi di illuminazione e altre applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e resistenza. Con il CSSFMZ15002UM, si ottiene un prodotto che unisce efficienza, sicurezza e praticità, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi progetto elettrico.
CAVO HS FM9OZ1 2X1,50 LSZH CCA
€ 0,9789 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m