Prodotti /

Cod. Rexel
CSSFMZ10002U
Cod. Produttore
FMZ10002U

Informazioni di prodotto

Il cavo HS FM9OZ1 2X1,00 LSZH CCA garantisce prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla leggerezza del conduttore CCA
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale LSZH per ambienti sensibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ridotta emissione di fumi tossici in caso di incendio
  • Eccellente conduttività elettrica
  • Affidabilità e sicurezza garantite
Il cavo HS FM9OZ1 2X1,00 LSZH CCA è un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una costruzione robusta e resistente, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua configurazione a doppio conduttore con sezione di 1,00 mm² assicura una conduzione ottimale della corrente, mentre il rivestimento in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo particolarmente adatto per ambienti sensibili come edifici pubblici e spazi chiusi. La tecnologia CCA (Copper Clad Aluminum) offre un'alternativa leggera e conveniente rispetto ai tradizionali conduttori in rame, mantenendo comunque un'eccellente conduttività elettrica. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni sicure e performanti nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo HS FM9OZ1 2X1,00 LSZH CCA è un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una costruzione robusta e resistente, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua configurazione a doppio conduttore con sezione di 1,00 mm² assicura una conduzione ottimale della corrente, mentre il rivestimento in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo particolarmente adatto per ambienti sensibili come edifici pubblici e spazi chiusi. La tecnologia CCA (Copper Clad Aluminum) offre un'alternativa leggera e conveniente rispetto ai tradizionali conduttori in rame, mantenendo comunque un'eccellente conduttività elettrica. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni sicure e performanti nelle installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

CAVO HS FM9OZ1 2X1,00 LSZH CCA