Prodotti / Cavi / Cavi per Energie Rinnovabili /

Cod. Rexel
CSSSO60001ZROB
Cod. Produttore
SO60001ZRO

Informazioni di prodotto

Il cavo H1Z2Z2-K 1X6,00 rosso di IEMMEQU offre prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile identificazione grazie alla colorazione rossa
  • Installazione rapida e sicura
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel trasporto di corrente
  • Conformità agli standard di sicurezza
  • Affidabilità in impianti industriali e commerciali

Documentazione tecnica

Il cavo H1Z2Z2-K 1X6,00 rosso di IEMMEQU è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da una sezione di 6 mm², che lo rende ideale per il trasporto di corrente in modo efficiente e sicuro. La sua colorazione rossa non solo fornisce un aspetto visivamente accattivante, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo H1Z2Z2-K è resistente e durevole, assicurando una lunga vita utile anche in ambienti impegnativi. Questo cavo è particolarmente adatto per impianti elettrici industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione affidabile e robusta. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo rappresenta una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo H1Z2Z2-K 1X6,00 rosso di IEMMEQU è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da una sezione di 6 mm², che lo rende ideale per il trasporto di corrente in modo efficiente e sicuro. La sua colorazione rossa non solo fornisce un aspetto visivamente accattivante, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo H1Z2Z2-K è resistente e durevole, assicurando una lunga vita utile anche in ambienti impegnativi. Questo cavo è particolarmente adatto per impianti elettrici industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione affidabile e robusta. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo rappresenta una scelta sicura per ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo H1Z2Z2-K 1X6,00 mm² rosso per impianti elettrici industriali e commerciali