Prodotti / Cavi / Cavi per Energie Rinnovabili /

Cod. Rexel
CSSSO40001ZROB1
Cod. Produttore
SO40001ZRO

Informazioni di prodotto

Il CAVO H1Z2Z2-K 1X4,00 ROSSO IEMMEQU offre prestazioni affidabili e facilità d’uso per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla flessibilità del cavo
  • Identificazione immediata tramite la colorazione rossa
  • Alta resistenza agli agenti atmosferici e condizioni gravose

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conduzione elettrica sicura ed efficiente
  • Durata prolungata dell’impianto grazie alla robustezza del cavo
  • Risparmio energetico derivante da perdite ridotte
Il CAVO H1Z2Z2-K 1X4,00 ROSSO IEMMEQU è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 4,00 mm², che garantisce una conduzione efficiente e sicura dell'elettricità. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. Questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e la durabilità sono fondamentali. La progettazione del cavo assicura una resistenza eccellente agli agenti atmosferici e a condizioni di lavoro gravose, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. Conformità agli standard di sicurezza elettrica, il CAVO H1Z2Z2-K è una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il CAVO H1Z2Z2-K 1X4,00 ROSSO IEMMEQU è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 4,00 mm², che garantisce una conduzione efficiente e sicura dell'elettricità. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. Questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la robustezza e la durabilità sono fondamentali. La progettazione del cavo assicura una resistenza eccellente agli agenti atmosferici e a condizioni di lavoro gravose, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. Conformità agli standard di sicurezza elettrica, il CAVO H1Z2Z2-K è una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

DCa

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo H1Z2Z2-K 1x4 mm² rosso resistente per impianti elettrici industriali e commerciali